Raychem - Bouchons d?arrêt en polyamide, M20, zones dangereuses - 1244-000845


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
IndustrieAcc
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414506005738
Réf. Sonepar
00072000063
Réf. Fournisseur
1244-000845
Réf. Commerciale
Raychem
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
11 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
plot de remplissage
température d'utilisation:
-55...95 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
équilibré en pression:
Non