Raychem - Colliers de serrage de câbles, 370x 3.6 mm, 100 unités/paquet - 102823-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Colliers de serrage de câbles, 370x 3.6 mm, 100 unités/paquet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 370 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5017455009828

Réf. Sonepar

00072500982

Réf. Fournisseur

102823-000

Réf. Commerciale

Raychem

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

370 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

0...90 °C

qualité du matériau:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

fluorescent:

Non

homologation MIL:

Non

Colliers de serrage pour une installation rapide et facile des rubans de chauffage de traçage électrique. 370x3.6 mm, 100 unités par paquet.