Raychem - Conduite haute température pour rubans chauffants parallèles, bobine de 25 m - 1244-003283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28.8 mm
diamètre intérieur - 23 mm
couleur - noir
matériau - autre
tenue à la flexion - flexible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IndustrieAcc
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414506007787
Réf. Sonepar
00072600778
Réf. Fournisseur
1244-003283
Marque
Raychem
diamètre externe:
28.8 mm
diamètre intérieur:
23 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
tenue à la flexion:
flexible
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Oui
température de fonctionnement:
-200...260 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
résistant aux UV:
Oui


