Raychem - Étiquette de signalisation, allemand, français, italien - 148648-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5017455009835
Réf. Sonepar
00072500983
Réf. Fournisseur
148648-000
Marque
Raychem
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
imperméable:
Non
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
divers
largeur:
70 mm
hauteur:
200 mm
type de fixation:
auto-adhésif
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non