Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Raychem - Étiquette de signalisation « Composant sous calorifuge » - 774499-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Étiquette de signalisation « Composant sous calorifuge »

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506016116

Réf. Sonepar

00072601611

Réf. Fournisseur

774499-000

Marque

Raychem

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Non

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

anglais

type de fixation:

auto-adhésif

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Permet d?identifier les tuyaux et les réservoirs bénéficiant du traçage thermique. Étiquettes de signalisation.