Raychem - Jeu d'outils complet pour les kits de connexion PI, 4 à 25 mm2. - 1244-000584

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Jeu d'outils complet pour les kits de connexion PI, 4 à 25 mm2.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - acier

  • nombre total de compartiments - 28

  • hauteur - 325 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414506003598

Réf. Sonepar

00072600359

Réf. Fournisseur

1244-000584

Réf. Commerciale

Raychem

modèle:

boîte à outils

matériau:

acier

nombre total de compartiments:

28

hauteur:

325 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

bleu

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

14.96 mm

profondeur:

1.96 mm

Boîte à outils métallique pour la connexion et la jonction des rubans chauffants à isolation polymère (PI) de 4 à 25 mm². Jeu d'outils complet pour les kits de connexion PI, 4 à 25 mm².