Raychem - Jeu d'outils complet pour les kits de connexion PI, jusqu?à 2,5 mm2 - 1244-000583

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Jeu d'outils complet pour les kits de connexion PI, jusqu?à 2,5 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - acier

  • nombre total de compartiments - 10

  • hauteur - 360 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506003581

Réf. Sonepar

00072600358

Réf. Fournisseur

1244-000583

Marque

Raychem

modèle:

boîte à outils

matériau:

acier

nombre total de compartiments:

10

hauteur:

360 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

bleu

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

170 mm

profondeur:

40 mm

Boîte à outils métallique pour la connexion et la jonction des rubans chauffants à isolation polymère (PI) jusqu?à 2,5 mm². Jeu d'outils complet pour les kits de connexion PI, jusqu?à 2,5 mm²