Raychem - Kit de ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 101 m, thermostat SENZ-WIFI - SZ18300427


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 101 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414506019759
Réf. Sonepar
00072601975
Réf. Fournisseur
SZ18300427
Réf. Commerciale
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
101 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
20 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
5.5 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
bleu