Raychem - Kit ruban chauffant puiss const, 230 V, 12 W/m, 26,5 M, 325 W, thermostat NRG - SZ18300311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 26.5 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414506021424
Réf. Sonepar
00072602142
Réf. Fournisseur
SZ18300311
Réf. Commerciale
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
26.5 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
12 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
4 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir