Raychem - Kit ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 109,0 M, 2200 W, sans thermostat - SZ18300333

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Kit ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 109,0 M, 2200 W, sans thermostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 109 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506021646

Réf. Sonepar

00072602164

Réf. Fournisseur

SZ18300333

Réf. Commerciale

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

109 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

20 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

4 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

Pour le chauffage au sol, particulièrement adapté à l?utilisation de membranes anti-fracture. 230 V, 20 W/m, 109,0 M, 2200 W, sans thermostat.