Raychem - Module Régulation et alimentation, 10x20 A, pour syst. rég et surveil ACS-30. - 1244-012869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...400 V
type de tension - AC
largeur - 1000 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5414506014358
Réf. Sonepar
00072601435
Réf. Fournisseur
1244-012869
Marque
Raychem
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...400 V
type de tension:
AC
largeur:
1000 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP54
Système de régulation et de surveillance modulaire multi-applications et centralisé. Module Régulation/alim, 10X20 A, pour syst. régulation et surveillance ACS-30.


