Raychem - Pack d'installation Easy Spool comprenant 15XL2-ZH (bobine de 80 mètres) - 1244-021266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 80 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5414506020816
Réf. Sonepar
00072602081
Réf. Fournisseur
1244-021266
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
80 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
15 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
6.8 mm
largeur:
13.8 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
vert
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant 15XL2-ZH, éco-énergétique, zéro halogène, à faible dégagement de fumée, auto-extinguible, boîte à bobine, 80 m, facile à utiliser et à transporter, compatible RAYCLIC, garantie 12 ans


