Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Raychem - Plaques isolantes avec couche alu, 1 m2, 3 unités + 2 plaques de terminaison - 6012-8946251

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Plaques isolantes avec couche alu, 1 m2, 3 unités + 2 plaques de terminaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506004786

Réf. Sonepar

00072600478

Réf. Fournisseur

6012-8946251

Marque

Raychem

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

REFLECTA-PACK-1M2 - Kit couvrant une surface totale de 0,944 m² comprenant : 3 plaques Reflecta (720 mm x 400 mm) et 2 plaques d'extrémité (100 mm x 400 mm).

Les Atouts de l'article:

Plaques pour chauffage par le sol Reflecta, comprend l'isolant et la plaque aluminium rayonnante, 1 m2, plaques de finition incluses, pour la rénovation, très faible épaisseur