Raychem - Presse-étoupe en polyamide, M32, zones dangereuses - 1244-000847

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Presse-étoupe en polyamide, M32, zones dangereuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 14...21 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414506005721

Réf. Sonepar

00072600572

Réf. Fournisseur

1244-000847

Réf. Commerciale

Raychem

pour diamètre de câble jusqu'à:

14...21 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

46 mm

dimension angulaire hexagonale:

44 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-55...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Gamme de presse-étoupes. Presse-étoupe en polyamide, M32, zones dangereuses.