Raychem - Réducteur en polyamide M25/M20 - 184856-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
sans halogène - Oui
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IndustrieAcc
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414506003116
Réf. Sonepar
00072600311
Réf. Fournisseur
184856-000
Marque
Raychem
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
14.7 mm
dimension du profil:
34.8 mm
dimension angulaire hexagonale:
39.4 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-20...70 °C
version anti-déflagration:
Non
équilibré en pression:
Non


