Raychem - Réducteur en polyamide, M25/PG16, zones dangereuses - 953780-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
IndustrieAcc
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5017455009903
Réf. Sonepar
00072500990
Réf. Fournisseur
953780-000
Réf. Commerciale
Raychem
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
16 mm
dimension du profil:
30.5 mm
dimension angulaire hexagonale:
35 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-50...85 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
équilibré en pression:
Non