Raychem - Réducteur en polyamide, M32/M25, zones dangereuses - 1244-000859

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Réducteur en polyamide, M32/M25, zones dangereuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414506007749

Réf. Sonepar

00072600774

Réf. Fournisseur

1244-000859

Réf. Commerciale

Raychem

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

36 mm

dimension angulaire hexagonale:

40.2 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-55...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

équilibré en pression:

Non

Gamme d'adaptateurs et de réducteurs. Adaptés aux zones dangereuses. Réducteur en polyamide M32/M25.