Raychem - Rub chauff autorégul, 230 V, 36 W/m sur glace à 0 C et 18 W/m air libre, 16 m - 650854-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - gouttière/surface de toit
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 16 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5017455012446
Réf. Sonepar
00072501244
Réf. Fournisseur
650854-000
Réf. Commerciale
Raychem
application:
gouttière/surface de toit
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
16 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
36 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
6.2 mm
largeur:
13.7 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant GM-2X en kit, préconnecté avec prise, facile à installer, s'adapte à tous les matériaux standard de chéneaux et de tuyaux de descente, sans risque de surchauffe, plusieurs longueurs