Raychem - Rub chauff autorégul, 230 V, 36 W/m sur glace à 0 C et 18 W/m air libre, 8 m - 106160-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Rub chauff autorégul, 230 V, 36 W/m sur glace à 0 C et 18 W/m air libre, 8 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - gouttière/surface de toit

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 8 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455012422

Réf. Sonepar

00072501242

Réf. Fournisseur

106160-000

Marque

Raychem

application:

gouttière/surface de toit

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

8 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

36 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

6.2 mm

largeur:

13.7 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

GM2X-SA-8 - Kit de 8 mètres de ruban chauffant autorégulant pour toiture GM-2X préconnecté.

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant GM-2X en kit, préconnecté avec prise, facile à installer, s'adapte à tous les matériaux standard de chéneaux et de tuyaux de descente, sans risque de surchauffe, plusieurs longueurs