Raychem - Ruban chauf. à limitation de puissance, VPL, 230 V, 15 W/m à 10 C, à gaine CT - 451828-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 230 °C
longueur - 220 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506000337
Réf. Sonepar
00072600033
Réf. Fournisseur
451828-000
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
230 °C
longueur:
220 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
15 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
7.9 mm
largeur:
11.7 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
autre
couleur:
rouge


