Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauf. à limitation de puissance, VPL, 230 V, 61 W/m à 10 C, à gaine CT - 589252-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauf. à limitation de puissance, VPL, 230 V, 61 W/m à 10 C, à gaine CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 150 °C

  • longueur - 110 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506000320

Réf. Sonepar

00072600032

Réf. Fournisseur

589252-000

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

150 °C

longueur:

110 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

61 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

0 mm

hauteur:

7.9 mm

largeur:

11.7 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

rouge

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu?à 455 °F/235 °C. Exposition max 500 °F/260 °C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 20 W/pi à 50 °F (230 V, 61 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.