Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 36 m - 772132-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 1 brin
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 36 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7330957001175
Réf. Sonepar
00072501256
Réf. Fournisseur
772132-000
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
1 brin
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
36 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
50 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
6 mm
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
CuNi (constantan)
traitement de surface du blindage:
autre
couleur:
rouge
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant EM-MI en kit, pré-assemblé, éco-énergétique, autorégulant, très robuste, puissance constante et isolant minéral. Dénéigement voies d'accès (revêtement en asphalte), facile à installer, excellent pour les zones irregulières


