Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 60 m - 375228-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 60 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 1 brin

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 60 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7330957001199

Réf. Sonepar

00072501258

Réf. Fournisseur

375228-000

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

1 brin

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

60 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

50 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

6 mm

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

CuNi (constantan)

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

rouge

EM-MI-PACK-60M - Kit de ruban chauffant EM-MI pour dénéigement voies d'accès avec revêtement en asphalte. 60 mètres. Surface 9,5 m²/15,5 m².

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant EM-MI en kit, pré-assemblé, éco-énergétique, autorégulant, très robuste, puissance constante et isolant minéral. Dénéigement voies d'accès (revêtement en asphalte), facile à installer, excellent pour les zones irregulières