Raychem - Ruban chauf. autorégulant FS, 230 V, 10 W/m à 5 C, temp. d?exposition max. 90C - P000000732

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauf. autorégulant FS, 230 V, 10 W/m à 5 C, temp. d?exposition max. 90C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 180 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506011333

Réf. Sonepar

00072601133

Réf. Fournisseur

P000000732

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

180 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

10 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

6.8 mm

largeur:

16 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

autre

FS-C-10X - Ruban chauffant autorégulant protection contre le gel des tuyauteries température max. de 95°C et maintien en température des canalisations métalliques d'évacuation d'eaux grasses et d'eaux usées. 10 W/m à 5°C.

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant, éco-énergetique, simple d'utilisation, se coupe à la longueur requise, repères métriques, compatible système de raccordement à froid RayClic rapide, resistance à des températures elevées