Raychem - Ruban chauffant à limitation de puissance, VPL, 480 V, 15 W/m à 10 C, gaine CT - P000000678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 230 °C
tension nominale - 400 V
capacité de chauffage - 12 W/m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506009620
Réf. Sonepar
00072600962
Réf. Fournisseur
P000000678
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
230 °C
tension nominale:
400 V
capacité de chauffage:
12 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
7.9 mm
largeur:
11.7 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
autre
couleur:
rouge


