Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauffant à limitation de puissance, VPL, 480 V, 61 W/m à 10 C, gaine CT - P000000681

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant à limitation de puissance, VPL, 480 V, 61 W/m à 10 C, gaine CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 150 °C

  • tension nominale - 400 V

  • capacité de chauffage - 49 W/m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506009651

Réf. Sonepar

00072600965

Réf. Fournisseur

P000000681

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

150 °C

tension nominale:

400 V

capacité de chauffage:

49 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

7.9 mm

largeur:

11.7 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

rouge

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu?à 455 °F/235 °C. Exposition max 500 °F/260 °C. Zones sûres/dangereuses. 480 V, 20 W/pi à 50 °F (480 V, 61 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.