Raychem - Ruban chauffant autorég ETL, protection antigel tuyauterie, 10 W/m à 5 C, CT - 924269-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorég ETL, protection antigel tuyauterie, 10 W/m à 5 C, CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 1 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7330957002585

Réf. Sonepar

00072700258

Réf. Fournisseur

924269-000

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

1 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

10 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

5.8 mm

largeur:

8.5 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

CuNi (constantan)

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

R-ETL-A - Ruban chauffant autorégulant pour la mise hors gel des tuyauteries. Le ruban chauffant ETL-A se pose dans ou sur les conduites d'eau (10 W/m à 5°C). Gaine extérieure en fluoropolymère version CT.

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant, éco-énergetique, mise hors gel des tuyauteries, 10 W/m à 5°C, longueur max de circuit 100 m, possibilité d'être installé à l'intérieur de la tuyauterie. Gaine extérieure en fluoropolymère version CT