Raychem - Ruban chauffant autorég ETL, protection antigel tuyauterie 16 W/m à 5 C, CR - P000002044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 100 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414506018288
Réf. Sonepar
00072601828
Réf. Fournisseur
P000002044
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
100 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
16 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
5.8 mm
largeur:
8.5 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant, éco-énergetique, mise hors gel des tuyauteries, 16 W/m à 5°C, longueur max de circuit 100 m. Convient aux applications sur tuyauterie uniquement. Gaine extérieure version CR


