Raychem - Ruban chauffant autorég ETL, protection antigel tuyauterie, 16 W/m à 5 C, CT - P000002042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 1 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506018264
Réf. Sonepar
00072601826
Réf. Fournisseur
P000002042
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
1 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
16 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
5.8 mm
largeur:
8.5 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
CuNi (constantan)
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant, éco-énergetique, mise hors gel des tuyauteries, 16 W/m à 5°C, longueur max de circuit 100 m, possibilité d'être installé à l'intérieur de la tuyauterie. Gaine extérieure en fluoropolymère version CT


