Raychem - Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 16 W/m à 50/10 C, gaine polyoléfine - 414809-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 160 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5017455000986
Réf. Sonepar
00072500098
Réf. Fournisseur
414809-000
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
160 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
16 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
5.5 mm
largeur:
10.5 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir


