Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 29 W/m à 10 C, gaine CT - 567513-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 29 W/m à 10 C, gaine CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 110 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455001037

Réf. Sonepar

00072500103

Réf. Fournisseur

567513-000

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

110 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

29 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

0 mm

hauteur:

5.5 mm

largeur:

15.4 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu?à 150 °F/65 °C. Exposition max 185 °F/85 °C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 10 W/pi à 50 °F (230 V, 29 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.