Raychem - Ruban chauffant autorégulant ElectroMelt, 230 V, 90 W/m à 0 C - 449561-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 1 brin
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 22 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5017455001679
Réf. Sonepar
00072500167
Réf. Fournisseur
449561-000
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
1 brin
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
22 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
90 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
9.5 mm
largeur:
18.9 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
orange
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant, éco-énergétique, robuste et solide. Dénéigement de trottoirs, allées et rampes d'accès, facile à installer, sans risque de surchauffe, fiabilité