Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauffant autorégulant HTV, 230 V, 67 W/m à 10 C, gaine CT - P000004325

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant HTV, 230 V,  67 W/m à 10 C, gaine CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 205 °C

  • longueur - 1 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506023237

Réf. Sonepar

00072602323

Réf. Fournisseur

P000004325

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

205 °C

longueur:

1 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

64 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

6.9 mm

largeur:

11.5 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

rouge

Protection contre le gel et une température élevée de fonctionnement continu jusqu'à 400°F/205°C. Température d?exposition maximale de 500°F/260°C. Zones explosibles et non explosibles. 230 V, 67 W/m à 10 C, gaine CT