Raychem - Ruban chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C - 498639-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 85 °C

  • longueur - 100 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455002171

Réf. Sonepar

00072500217

Réf. Fournisseur

498639-000

Réf. Commerciale

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

85 °C

longueur:

100 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

9 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

7.6 mm

largeur:

13.7 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

orange

HWAT-M - Ruban chauffant autorégulant pour le maintien en température de l'eau chaude sanitaire. 11 W/m à 50°C.

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant, éco-énergétique. Pour usage petit tertiaire et résidentiel, eau chaude instantanée au robinet. 230 V, 9 W/m à 55°C