Raychem - Ruban chauffant autorégulant IceStop, 240 V, à gaine polyoléfine modifiée - 092961-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - gouttière/surface de toit
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 80 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506014402
Réf. Sonepar
00072000059
Réf. Fournisseur
092961-000
Marque
Raychem
application:
gouttière/surface de toit
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
80 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
36 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
6.2 mm
hauteur:
6.2 mm
largeur:
13.7 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir


