Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 5 m - 1244-021272


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 5 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5414506020878
Réf. Sonepar
00072602087
Réf. Fournisseur
1244-021272
Réf. Commerciale
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
5 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
6.8 mm
largeur:
13.8 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant en kit, préconnecté, mise hors gel, éco-énergétique, zéro halogène, à faible dégagement de fumée, auto-extinguible, plusieurs longueurs, facile à installer, compatible RAYCLIC, garantie 12 ans