Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 8 m - 1244-021273

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 8 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 8 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506020885

Réf. Sonepar

00072602088

Réf. Fournisseur

1244-021273

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

8 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

10 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

6.8 mm

largeur:

13.8 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

autre

10XL2-ZH-KIT-8m - kit préconnecté de 8 mètres de ruban chauffant autorégulant hors gel zéro halogène, à faible dégagement de fumée. Protection contre le gel de tuyauteries, température de fonctionnement max. de 65°C - 10W/m à 5°C

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant en kit, préconnecté, mise hors gel, éco-énergétique, zéro halogène, à faible dégagement de fumée, auto-extinguible, plusieurs longueurs, facile à installer, compatible RAYCLIC, garantie 12 ans