Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 8 m - 493074-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 8 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FrostGuard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7330957000338
Réf. Sonepar
00072700033
Réf. Fournisseur
493074-000
Réf. Commerciale
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
8 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
12 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
5.8 mm
largeur:
8.5 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Ruban chauffant autorégulant FrostGuard en kit, préconnecté, éco-énergétique, idéal pour la mise hors gel de tuyauteries de petit diamètre, facile à installer, sans risque de surchauffe. Plusieurs longueurs