Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 90 W/m à 0 C, 17 m - 1244-001512

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 90 W/m à 0 C, 17 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 194 °C

  • longueur - 17 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506005653

Réf. Sonepar

00072000065

Réf. Fournisseur

1244-001512

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

194 °C

longueur:

17 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

90 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

9.5 mm

largeur:

18.9 mm

couleur:

orange

Kit Ruban chauffant autorégulant prévenant l?accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d'accès. 230 V, 90 W/pi à 0 °C, 17 m.