Raychem - Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 32 W/m à 10 C - 2000003075

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 32 W/m à 10 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 121 °C

  • longueur - 1 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

0715629421579

Réf. Sonepar

00072421579

Réf. Fournisseur

2000003075

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

121 °C

longueur:

1 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

32 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

7.2 mm

largeur:

10.8 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

rouge

Câble chauffant autorégulant XTVR -