Raychem - Ruban chauffant autorégulant XTVR, 230 V, 64 W/m à 10 C - 2000003080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 121 °C
longueur - 1 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0715629421623
Réf. Sonepar
00072421623
Réf. Fournisseur
2000003080
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
121 °C
longueur:
1 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
64 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
7.2 mm
largeur:
10.8 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
rouge


