Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FHT, 230 V, 40 W/m - 1244-006063

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FHT, 230 V, 40 W/m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 200 °C

  • longueur - 1 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506009439

Réf. Sonepar

00072600943

Réf. Fournisseur

1244-006063

Réf. Commerciale

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

200 °C

longueur:

1 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

40 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

7.5 mm

puissance constante:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

autre

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu?à 230 °C. Zones sûres/dangereuses. 230 V, 40 W/m.