Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FHT, 400 V, 20 W/m - 1244-006065

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FHT, 400 V, 20 W/m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 200 °C

  • tension nominale - 400 V

  • capacité de chauffage - 20 W/m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506009453

Réf. Sonepar

00072600945

Réf. Fournisseur

1244-006065

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

200 °C

tension nominale:

400 V

capacité de chauffage:

20 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

7.5 mm

puissance constante:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

autre

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu?à 230 °C. Zones sûres/dangereuses. 400 V, 20 W/m.