Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FMT, 230 V, 30 W/m - 1244-006059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 125 °C
longueur - 1 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506009392
Réf. Sonepar
00072600939
Réf. Fournisseur
1244-006059
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
125 °C
longueur:
1 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
30 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7.5 mm
puissance constante:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
autre
couleur:
autre


