Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 47 m - 1244-022772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 47 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WinterGard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414506024272
Réf. Sonepar
00072602427
Réf. Fournisseur
1244-022772
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
47 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
30 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7 mm
hauteur:
7 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
aluminium
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir


