Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 57m - 1244-022773

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 57m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 57 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506024289

Réf. Sonepar

00072602428

Réf. Fournisseur

1244-022773

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

57 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

30 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

7 mm

hauteur:

7 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

aluminium

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

Ruban chauffant à puissance constante, prévenant l'accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d'accès. Sortie froide de 5 m, 230 V, 30 W/m, 57 m.