Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 84 m - 1244-022776

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 84 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 240 °C

  • longueur - 84 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506024319

Réf. Sonepar

00072602431

Réf. Fournisseur

1244-022776

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

240 °C

longueur:

84 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

30 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

7 mm

hauteur:

7 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

aluminium

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

Ruban chauffant à puissance constante, prévenant l'accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d'accès. Sortie froide de 5 m, 230 V, 30 W/m, 84 m.