Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 400 V,30 W/m, 250 m - 1244-022767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 240 °C
longueur - 250 m
tension nominale - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WinterGard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414506024227
Réf. Sonepar
00072602422
Réf. Fournisseur
1244-022767
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
240 °C
longueur:
250 m
tension nominale:
400 V
capacité de chauffage:
30 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir


