Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 400 V, 30 W/m, 35 m - 1244-022762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 240 °C
longueur - 35 m
tension nominale - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WinterGard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414506024173
Réf. Sonepar
00072602417
Réf. Fournisseur
1244-022762
Réf. Commerciale
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
240 °C
longueur:
35 m
tension nominale:
400 V
capacité de chauffage:
30 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir