Raychem - Sonde en ligne pour tuyaux de rechange, pour thermostat HWAT-T55, HWAT-ECO V5 - 1244-015847

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Sonde en ligne pour tuyaux de rechange, pour thermostat HWAT-T55, HWAT-ECO V5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • nombre de points de mesure - 1

  • plage de mesure de la température - -40...90 °C

  • montage de tube possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506015119

Réf. Sonepar

00072601511

Réf. Fournisseur

1244-015847

Marque

Raychem

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

nombre de points de mesure:

1

plage de mesure de la température:

-40...90 °C

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

10 m

longueur du capteur:

20 mm

élément de capteur de diamètre:

6 mm

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Oui

mesure passive de la température:

Non

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

nombre de plages de mesure:

1

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

autre

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation assignée DC:

2.5...2.5 V

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

1

température ambiante:

-40...90 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

autre

résistant aux UV:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SENSOR-NTC-10M - Sonde de contrôle de témpérature pour HWAT-T55 et HWAT-ECO V5

Les Atouts de l'article:

Sonde de contrôle de température pour thermostat HWAT-T55. Fixation sur le tuyau d’eau chaude comme pièce de rechange